Sechskant-Schrauben ohne Schaft DIN 933-8.8 znb M14x50

Artikel-Nr.: 301598 Katalog-Nr.: 100
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 113.15
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11’800 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 50 mm
d1 M14
Norm ISO ~4017
Schaft ohne Schaft
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
e 24,49 mm
Kopfform Sechskantkopf
s 22 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
Norm DIN 933 (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 8.8
Antrieb Sechskant
k 8,8 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 301598
Katalognummer 100
EAN / GTIN 7610508027602
Herstellernummer 9331450881