Sechskant-Schrauben ohne Schaft DIN 933-8.8 znb M3x10

Artikel-Nr.: 279611 Katalog-Nr.: 100
Preis pro 100 Stück (CHF 9.24 / 1 Stück)
Netto: CHF 8.55
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4’100 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 10 mm
d1 M3
Norm ISO ~4017
Schaft ohne Schaft
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
e 6,01 mm
Kopfform Sechskantkopf
s 5,5 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
Norm DIN 933 (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 8.8
Antrieb Sechskant
k 2 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 279611
Katalognummer 100
EAN / GTIN 7610508160347
Herstellernummer 933310881