{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| L | 35 mm | |
| d1 | M6 | |
| Norm ISO | ~4017 | |
| Schaft | ohne Schaft | |
| Werkstoff | Stahl | |
| Oberfläche | verzinkt blau | |
| e | 11,05 mm | |
| Kopfform | Sechskantkopf | |
| s | 10 mm | |
| Gewindeart | metrisches Regelgewinde | |
| Norm DIN | 933 (Norm zurückgezogen) | |
| Festigkeitsklasse | 8.8 | |
| Antrieb | Sechskant | |
| k | 4 mm |
| Artikelnummer | 122484 | |
| Katalognummer | 100 | |
| EAN / GTIN | 7610508026193 | |
| Herstellernummer | 933635881 |