Sechskant-Schrauben ohne Schaft DIN 933-8.8 znb M8x70

Artikel-Nr.: 122658 Katalog-Nr.: 100
Preis pro 100 Stück (CHF 59.56 / 1 Stück)
Netto: CHF 55.10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8’600 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 70 mm
d1 M8
Norm ISO ~4017
Schaft ohne Schaft
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
e 14,38 mm
Kopfform Sechskantkopf
s 13 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
Norm DIN 933 (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 8.8
Antrieb Sechskant
k 5,3 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 122658
Katalognummer 100
EAN / GTIN 7610508026636
Herstellernummer 933870881