Sechskant-Schrauben ohne Schaft DIN 933-8.8 znb M8x80

Artikel-Nr.: 301575 Katalog-Nr.: 100
Preis pro 100 Stück (CHF 66.48 / 1 Stück)
Netto: CHF 61.50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
  • Bestellschritt: 50 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5’600 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 80 mm
d1 M8
Norm ISO ~4017
Schaft ohne Schaft
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
e 14,38 mm
Kopfform Sechskantkopf
s 13 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
Norm DIN 933 (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 8.8
Antrieb Sechskant
k 5,3 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 301575
Katalognummer 100
EAN / GTIN 7610508026650
Herstellernummer 933880881