Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 50-teilig

Artikel-Nr.: 224524 Katalog-Nr.: 638610
Netto: CHF 1’235.00
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Setpreis 50 Stück (inkl. MwSt.)
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
  • Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel: 8-34
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 4-10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 50
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel 8-34 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel 4-10 mm
Verpackung Stahlblechkasten
Länge 540 mm
Breite 290 mm
Höhe 53 mm
Abtriebsprofil 12-kant-Steckschlüssel; 6-kant-Schraubendreher; 6-kant-Steckschlüssel
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 224524
Katalognummer 638610
EAN / GTIN 4018754079407
Herstellernummer 96031136
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M5 − M22. Zündkerzen 16 und 20,8 mm. Innensechskantschrauben mit Gewinde M5 − M12.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 12-kant: 23 St. Nr. 642100
Gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20;
21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34
Steckschlüsseleinsätze extra lang, 12-kant: 7 St. Nr. 642500
Gr. 13; 17; 18; 19; 22; 24; 27
Steckschlüsseleinsätze für Zündkerzen: 2 St. Nr. 642450
Gr. 16; 20,8
Steckschlüsseleinsätze mit Kardangelenk: 6 St. Nr. 642600
Gr. 10; 13; 16; 17; 18; 19
Schraubendrehereinsätze 6-kant: 5 St. Nr. 643200
Gr. 4; 5; 6; 8; 10
Quergriff: 1 St. Nr. 641300 Gr. 300
Verlängerungen: 3 St. Nr. 641000
Gr. 75; 130; 255
Kardangelenk: 1 St. Nr. 641600 Gr. 1/2
Gelenkgriff: 1 St. Nr. 641200 Gr. 396
Knarre: 1 St. Nr. 640100 Gr. 1/2
Aufbewahrung in: Stahlblechkasten

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb