6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll, Sechskant: 4mm

Artikel-Nr.: 229710 Katalog-Nr.: 643200
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 12.85
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 4 mm
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
⌀ antriebseitig 22,7 mm
Länge 60 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 229710
Katalognummer 643200
EAN / GTIN 4018754006236
Herstellernummer 03050004
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Aufwändige Herstellung aus zwei Teilen. Optimal gehärteter Körper zum Aufnehmen und Weiterleiten der Antriebsenergie. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren und stabilen Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach DIN 3120.

Norm:

DIN 7422

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt. Dorn aus zähhartem Material mit hoher Härte, blank.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb