Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 31-teilig, Typ: 6

Artikel-Nr.: 615722 Katalog-Nr.: 638016
Netto: CHF 556.00
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 31 Stück (inkl. MwSt.)
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 8-32
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 4-14

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 31
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 8-32 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel 4-14 mm
Länge 454 mm
Breite 253 mm
Höhe 64 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel; 6-kant-Schraubendreher
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 615722
Katalognummer 638016
EAN / GTIN 4018754260805
Herstellernummer 96031239
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Mit 6-kant Steckschlüsseleinsätzen Nr. 642200.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M6 − M22 und Innensechskantschrauben mit Gewinde M5 − M18.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze: 17 St. Gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
Schraubendrehereinsätze 6-kant: 8 St. Nr. 643200 Gr. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Quergriff: 1 St. Nr. 641300 Gr. 300
Verlängerungen: 3 St. Nr. 641000 75; 130; 255
Kardangelenk: 1 St. Nr. 641600 Gr. 1/2
Knarre: 1 St. Nr. 640100 Gr. 1/2
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb