Knarre umschaltbar, 1/2 Zoll, Typ: 1/2

Artikel-Nr.: 242504 Katalog-Nr.: 640100
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 84.30
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
ganze Länge 266 mm
Zähnezahl 36
Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 242504
Katalognummer 640100
EAN / GTIN 4018754177820
Herstellernummer 13111010
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.
Mit Umschalthebel für Rechts- und Linksgang.

Norm:

Außenvierkant nach DIN 3120-A 12,5 mit federnder Kugel.
DIN 3122-D 12,5

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb