Steckschlüssel-Sortiment mit Maul- / Ringschlüssel, 1/2 Zoll-Vierkant 47-teilig

Artikel-Nr.: 615725 Katalog-Nr.: 638561
Netto: CHF 852.00
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Setpreis 47 Stück (inkl. MwSt.)
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 8-34
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 4-12

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 47
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 8-34 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel 4-12 mm
Verpackung ABS-Kunststoffbox
Länge 481 mm
Breite 288 mm
Höhe 82 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel; 6-kant-Schraubendreher; 12-kant-Steckschlüssel
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 615725
Katalognummer 638561
EAN / GTIN 4018754261178
Herstellernummer 96032301
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M5 − M22. Zündkerzen 16 und 20,8 mm.
Innensechskantschrauben mit Gewinde M5 − M12.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 19 St. Nr. 642200
Gr. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19;
21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Steckschlüsseleinsätze für Zündkerzen: 2 St. Nr. 642450
Gr. 16; 20,8
Schraubendrehereinsätze 6-kant: 7 St. Nr. 643200
Gr. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12
Quergriff: 1 St. Nr. 641300 Gr. 300
Verlängerungen: 3 St. Nr. 641000
Gr. 75; 130; 255
Kardangelenk: 1 St. Nr. 641600 Gr. 1/2
Knarre: 1 St. Nr. 640100 Gr. 1/2
Maul- / Ringschlüssel: 13 St. Nr. 613500
Gr. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox