Verlängerung, 1/2 Zoll, ganze Länge: 50mm

Artikel-Nr.: 243602 Katalog-Nr.: 641000
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 15.35
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 50 mm
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Verlängerung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 243602
Katalognummer 641000
EAN / GTIN 4018754012978
Herstellernummer 13010001
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.
Durch versenkte Innenvierkante, angekuppte Außenvierkante und vier Einschnapprillen lassen sich die Antriebs- und Verbindungsteile „blind“ zusammenstecken. Mit „Kragen“ für stabilen Sitz.

Norm:

DIN 3123-B 12,5
Außenvierkant nach DIN 3120-A 12,5 mit federnder Kugel; Innenvierkant nach DIN 3120-C 12,5 mit Rillen.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb