Verlängerung, 1/2 Zoll, ganze Länge: 130mm

Artikel-Nr.: 242507 Katalog-Nr.: 641000
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 17.00
auf Anfrage
Sofort lieferbar
114 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 130 mm
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Verlängerung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 242507
Katalognummer 641000
EAN / GTIN 4018754012985
Herstellernummer 13010002
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.
Durch versenkte Innenvierkante, angekuppte Außenvierkante und vier Einschnapprillen lassen sich die Antriebs- und Verbindungsteile „blind“ zusammenstecken. Mit „Kragen“ für stabilen Sitz.

Norm:

DIN 3123-B 12,5
Außenvierkant nach DIN 3120-A 12,5 mit federnder Kugel; Innenvierkant nach DIN 3120-C 12,5 mit Rillen.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb