12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 10mm

Artikel-Nr.: 575671 Katalog-Nr.: 642500
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 23.95
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 10 mm
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Norm DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M
⌀ abtriebsseitig 14,5 mm
Länge 83 mm
Abtriebsprofil 12-kant-Steckschlüssel
Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche verchromt
mit AS-Drive-Profil ja
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 575671
Katalognummer 642500
EAN / GTIN 4018754167678
Herstellernummer 03020010
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach DIN 3120.
Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Eng tolerierte Schlüsselweiten. Kein Rutschen über die Schraubenecken, Schraubenköpfe und -Muttern werden geschont. Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Paßgenauigkeit. Rundfinish-Oberfläche. Doppelsechskant mit AS-Drive Profil.

Norm:

DIN 3124-L

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb