• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Glasvorlegeband schwarz selbstklebend 25m 12x2 mm

Artikel-Nr.: 2141960 Katalog-Nr.: 41921
  • Mindestbestellmenge: 25 Meter
  • Bestellschritt: 25 Meter

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Meter (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Rolle 25 m
Farbe schwarz
Breite 12 mm
Dicken 2 mm - 2 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2141960
Katalognummer 41921
EAN / GTIN 4035142159305
Herstellernummer 400.226 / 0800

Beschreibung

Technische Daten:

  • Geschlossenzelliges, weichmacherfreies Polyethylenschaumstoff-Vorlegeband für elastische Dichtstoffe
  • Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +50°C
  • 1 Rolle à 25 m

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb