Glasvorlegeband weiss selbstklebend 25m 9x3 mm

Artikel-Nr.: 2141955 Katalog-Nr.: 41921
Preis pro 25 Meter (CHF 331.06 / 1 Rolle)
Netto: CHF 12.25
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 25 Meter
  • Bestellschritt: 25 Meter
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6’575 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 25 Meter (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Rolle 25 mm
Farbe weiss
Breite 9 mm
Dicken 3 mm - 3 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2141955
Katalognummer 41921
EAN / GTIN 4035142159237
Herstellernummer 400.223 / 1000

Beschreibung

Technische Daten:

  • Geschlossenzelliges, weichmacherfreies Polyethylenschaumstoff-Vorlegeband für elastische Dichtstoffe
  • Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +50°C
  • 1 Rolle à 25 m

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb