Glasvorlegeband schwarz selbstklebend 25m 9x2 mm

Artikel-Nr.: 2141954 Katalog-Nr.: 41921
Preis pro 25 Meter (CHF 306.73 / 1 Rolle)
Netto: CHF 11.35
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 25 Meter
  • Bestellschritt: 25 Meter
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 25 Meter (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Rolle 25 mm
Farbe schwarz
Breite 9 mm
Dicken 2 mm - 2 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2141954
Katalognummer 41921
EAN / GTIN 4035142159220
Herstellernummer 400.222 / 0800

Beschreibung

Technische Daten:

  • Geschlossenzelliges, weichmacherfreies Polyethylenschaumstoff-Vorlegeband für elastische Dichtstoffe
  • Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +50°C
  • 1 Rolle à 25 m

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb