Glasvorlegeband schwarz selbstklebend 25m 9x4 mm

Artikel-Nr.: 2141958 Katalog-Nr.: 41921
Preis pro 25 Meter (CHF 389.16 / 1 Rolle)
Netto: CHF 14.40
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 25 Meter
  • Bestellschritt: 25 Meter
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2’250 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 25 Meter (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Rolle 25 mm
Farbe schwarz
Breite 9 mm
Dicken 4 mm - 4 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2141958
Katalognummer 41921
EAN / GTIN 4035142159268
Herstellernummer 400.224 / 0800

Beschreibung

Technische Daten:

  • Geschlossenzelliges, weichmacherfreies Polyethylenschaumstoff-Vorlegeband für elastische Dichtstoffe
  • Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +50°C
  • 1 Rolle à 25 m

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb