Glasvorlegeband weiss selbstklebend 25m 12x2 mm

Artikel-Nr.: 2141959 Katalog-Nr.: 41921
Preis pro 25 Meter (CHF 385.11 / 1 Rolle)
Netto: CHF 14.25
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 25 Meter
  • Bestellschritt: 25 Meter
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3’600 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 25 Meter (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Rolle 25 mm
Farbe weiss
Breite 12 mm
Dicken 2 mm - 2 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2141959
Katalognummer 41921
EAN / GTIN 4035142159299
Herstellernummer 400.226 / 1000

Beschreibung

Technische Daten:

  • Geschlossenzelliges, weichmacherfreies Polyethylenschaumstoff-Vorlegeband für elastische Dichtstoffe
  • Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +50°C
  • 1 Rolle à 25 m

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb