Federringe für Zylinderschrauben DIN ~7980-Federstahl znb 16

Artikel-Nr.: 2125933 Katalog-Nr.: 534
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 24.90
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ø Schraube M16
Norm DIN ~7980 (Norm zurückgezogen)
Werkstoff Federstahl
Oberfläche verzinkt blau
s 3,5 mm
d2 24,4 mm
d1 16.2 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2125933
Katalognummer 534
EAN / GTIN 7612428114981