Federringe für Zylinderschrauben DIN ~7980-Federstahl znb 30

Artikel-Nr.: 288349 Katalog-Nr.: 534
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
  • Bestellschritt: 50 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ø Schraube M30
Norm DIN ~7980 (Norm zurückgezogen)
Werkstoff Federstahl
Oberfläche verzinkt blau
s 6 mm
d2 44,1 mm
d1 30.5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 288349
Katalognummer 534
EAN / GTIN 7611914136803
Herstellernummer 798030305451

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb