Federringe für Zylinderschrauben DIN ~7980-Federstahl znb 12

Artikel-Nr.: 2125902 Katalog-Nr.: 534
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ø Schraube M12
Norm DIN ~7980 (Norm zurückgezogen)
Werkstoff Federstahl
Oberfläche verzinkt blau
s 2,5 mm
d2 18 mm
d1 12.2 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2125902
Katalognummer 534
EAN / GTIN 7612428114677
Herstellernummer 079800109120000