Federringe für Zylinderschrauben DIN ~7980-Federstahl znb 3

Artikel-Nr.: 131708 Katalog-Nr.: 534
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stück
  • Bestellschritt: 1000 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10’046 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ø Schraube M3
d1 min. 31 mm
d1 max. 3,4 mm
Norm DIN ~7980 (Norm zurückgezogen)
Werkstoff Federstahl
Oberfläche verzinkt blau
s 1 mm
d2 5,6 mm
d1 3.1 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 131708
Katalognummer 534
EAN / GTIN 4250438500276
Herstellernummer 79803451

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb