Federringe für Zylinderschrauben DIN ~7980-Federstahl znb 6

Artikel-Nr.: 131719 Katalog-Nr.: 534
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stück
  • Bestellschritt: 1000 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
99’660 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ø Schraube M6
d1 min. 6,1 mm
d1 max. 6,5 mm
Norm DIN ~7980 (Norm zurückgezogen)
Werkstoff Federstahl
Oberfläche verzinkt blau
s 1,6 mm
d2 9,9 mm
d1 6.1 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 131719
Katalognummer 534
EAN / GTIN 4250438502997