Federringe für Zylinderschrauben DIN ~7980-Federstahl znb 8

Artikel-Nr.: 131724 Katalog-Nr.: 534
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 3.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stück
  • Bestellschritt: 1000 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4’700 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ø Schraube M8
d1 min. 8,1 mm
d1 max. 8,5 mm
Norm DIN ~7980 (Norm zurückgezogen)
Werkstoff Federstahl
Oberfläche verzinkt blau
s 2 mm
d2 12,7 mm
d1 8.1 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 131724
Katalognummer 534
EAN / GTIN 4250438503703
Herstellernummer 79808451