Federringe für Zylinderschrauben DIN ~7980-Federstahl znb 16

Artikel-Nr.: 131740 Katalog-Nr.: 534
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 11.90
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 250 Stück
  • Bestellschritt: 250 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9’080 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ø Schraube M16
d1 min. 16,2 mm
d1 max. 17 mm
Norm DIN ~7980 (Norm zurückgezogen)
Werkstoff Federstahl
Oberfläche verzinkt blau
s 3,5 mm
d2 24,4 mm
d1 16.2 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 131740
Katalognummer 534
EAN / GTIN 4250438506278

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb