{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Ø Schraube | M22 | |
| Norm DIN | ~7980 (Norm zurückgezogen) | |
| Werkstoff | Federstahl | |
| Oberfläche | verzinkt blau | |
| s | 4,5 mm | |
| d2 | 32,9 mm | |
| d1 | 22.5 mm |
| Artikelnummer | 2125888 | |
| Katalognummer | 534 | |
| EAN / GTIN | 7612428114530 | |
| Herstellernummer | 079800100220000 |