GARANT GreenPlus Reiniger Acid Cleaner, Inhalt (ml bzw. l): 20

Artikel-Nr.: 186776 Katalog-Nr.: 088002
Rabatt
CHF 205.39
Preis pro 1 Stück (CHF 8.35 / 1 Liter)
Preis gültig bis zum 31.07.2026
Netto: CHF 154.50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml bzw. l) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Nachhaltigkeit: GARANT GreenPlus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie GreenPlus
Ausführung Kanister
Nachhaltigkeit GARANT GreenPlus
Inhalt 20 l
Farbe transparent
Form flüssig
Dichte 1,04 g/cm3
Siedepunkt 100 °C
pH-Wert 2,2
Lagertemperatur 2 °C - 35 °C
Produktart Universalreiniger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 186776
Katalognummer 088002
EAN / GTIN 4062406400897
Herstellernummer 088002 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

20 Liter Kanister. Bei Bedarf passender Ablasshahn (Nr. 088010 Gr. 20-30) dazubestellen.
In der Anwendung den Reiniger auftragen und nach kurzer Einwirkzeit kann der angelöste Schmutz abgewischt oder mit Wasser abgespült werden.
  • Kennzeichnungsfrei.
  • Manuell anwendbar.
  • NSF-zertifiziert für den Lebensmittelbereich.
  • Zum Nachfüllen von Sprühflaschen und Drucksprühern geeignet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "GreenPlus" Alle ansehen