Tool-UNIT gereedschapsdrager, Voor gereedschapsschachten: VDI20

Artikelnummer: 971000 VDI20
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
391 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor gereedschapsschachten Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 130 mm
Breedte 240 mm
Diepte 148 mm
Aantal gereedschapsopnames 8
Hartafstand A 55 mm
voor gereedschapsschachten VDI 20
Belastbaarheid 20 kg
Materiaal Polypropyleen
Producttype CNC-dragersysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 971000 VDI20
EAN/GTIN 4045197490209
Nummer fabrikant 971000 VDI20
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gereedschapsdrager van slijtvast polypropyleen, met opname voor gereedschapsschachten. De gereedschapsdrager kan als afzonderlijke unit voor transport en opslag worden gebruikt, maar is ook geschikt als flexibele component in een transportwagen, CNC-kast, CNC-stelling en UNIT-draagrail.

Toepassing:

Voor het inhangen in draagrail nr. 970110, 970668 en 971270, CNC-kasten nr. 971201 en 971203 en Multifix-rail nr. 928201, 943170 en 955340 (niet geschikt voor nr. 955350).