Draagrail voor Tool-UNIT gereedschapsdrager, Breedte: 452mm

Artikelnummer: 970110 452
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hoogte 55 mm
Breedte 452 mm
Diepte 250 mm
Aantal gereedschapsdragers Tool-Unit-opname 3
Producttype CNC-dragersysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 970110 452
EAN/GTIN 4045197489418
Nummer fabrikant 970110 452
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal, voor het inhangen van GARANT Tool-UNIT gereedschapsdragers nr. 971000. Inbouw onder hellingshoek 0° / 20° / 45° mogelijk.

T.b.v.:

Breedte 452 mm:
Systeemtransportwagen nr. 970011; 970016 resp. in gr. 452/A; CNC-transportwagen nr. 970041; 970046 resp. in gr. 452; opzetsteun nr. 970505 gr. 0.
Breedte 627 mm:
Systeemtransportwagens nr. 970011; 970016 resp. in gr. 627/A; 627/B; CNC-transportwagen nr. 970041; 970046 resp. in gr. 627.

Levering:

Zonder Tool-UNIT gereedschapsdrager, a.u.b. apart bestellen onder nr. 971000.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

Downloads en documenten

Geschikte producten