Transportwagen (leeg) met rubberen wielen, Nuttige breedte mm / Model: 452/A

Artikelnummer: 970016 452/A
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nuttige breedte mm / Model Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hoogte 925 mm
Breedte 500 mm
Diepte 800 mm
Grondvlak breedte 500 mm
Grondvlak diepte 800 mm
Nuttige breedte 452 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Wiel-⌀ 160 mm
Aantal draagrails (1 niveau) 3
Aantal gereedschapsdragers (1 niveau) 5
Maximale belastbaarheid 400 kg
Materiaal wiel Massief rubber
Producttype CNC-transportwagen (leeg)

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 970016 452/A
EAN/GTIN 4062406163167
Nummer fabrikant 970016 452/A
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiel chassis met telkens 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen (met vergrendeling) (⌀ 160 mm). De hoekdragers worden exact aansluitend aan het chassis en de duwbeugel vastgeschroefd. Zijwanden geperforeerd in een raster van 25 mm, voor het inbouwen van draagrail en gereedschapsdrager.

Levering:

Transportwagen met 2 zijwanden, met duwbeugel en 100% rubberen wielen.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, zijwanden antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Geschikte draagrails voor GARANT Tool-UNIT-gereedschapsdragers vindt u onder nr. 970110, GARANT Tool-UNIT onder nr. 971000. Geschikte gereedschapsdragers onder nr. 970125 resp. nr. 970130.

Warning:

Beoogd gebruik
  • In combinatie met draagrail en gereedschapsdrager (nr. 970110; 970125; 970130) voor het opbergen van spantangen en gereedschap met schacht.
  • Geperforeerde wand voor de montage van draagrails en gereedschapsdragers.
  • Voor industrieel gebruik binnen. Gebruik op droge en vaste vloeren.

Onjuist gebruik
  • Het maximaal toegestane draagvermogen niet overschrijden.
  • Niet op draagrails of gereedschapsdragers gaan zitten of staan.
  • Geen personen transporteren.
  • Geen eigenmachtige ombouw en wijzigingen uitvoeren.
  • Niet op plaatsen met losse en onverharde vloeren gebruiken.
  • Niet blootstellen aan schokken, stoten of zware lasten.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen