Multifix wandrail, Breedte: 400mm

Artikelnummer: 955350 400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 83 mm
Breedte 400 mm
Diepte 10 mm
Belastbaarheid 20 kg
Gewicht 0,4 kg
Producttype Multifix rail

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 955350 400
EAN/GTIN 4062406303211
Nummer fabrikant 955350 400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Multifunctionele rail in smalle uitvoering van aluminium. Dikte van de rail 10 mm. Geschikt voor wandmontage. Te gebruiken met GARANT easyFix-haken en -houders, open magazijnboxen, magneethouders en shadowboards. Rails kunnen via wandhouder met elkaar worden verbonden.

T.b.v.:

Schroefmontage aan betonnen of houten wanden, staalplaten en werkbladen.

Levering:

Inclusief wandbevestiging (schroeven, pluggen, kleefpads) en afdekkappen aan de zijkant.
Inclusief 2 wandhouders.

Tip:

Haken en houders in smalle uitvoering slechts beperkt geschikt. Niet geschikt voor Tool-UNIT gereedschapsdrager.