{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Hoogte | 130 mm | |
| Breedte | 240 mm | |
| Diepte | 148 mm | |
| Aantal gereedschapsopnames | 2 | |
| Hartafstand A | 107 mm | |
| voor gereedschapsschachten | HSK 100 | |
| Belastbaarheid | 20 kg | |
| Materiaal | Polypropyleen | |
| Producttype | CNC-dragersysteem |
| Artikelnummer | 971000 HSK100 | |
| EAN/GTIN | 4045197490308 | |
| Nummer fabrikant | 971000 HSK100 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |