{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Materiaaldikte | 1,5 mm | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Hoogte | 75 mm | |
| Breedte | 940 mm | |
| Diepte | 85 mm | |
| Aantal gereedschapsdragers Tool-Unit-opname | 3 | |
| geschikt voor type | 1000 | |
| Belastbaarheid | 25 kg | |
| Toepassingsgebied | CNC-stelling | |
| Producttype | CNC-dragersysteem |
| Artikelnummer | 970668 1000 | |
| EAN/GTIN | 4045197518903 | |
| Nummer fabrikant | 970668 1000 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |