{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Geschikt voor bedrijfsinrichting | Werkbank | |
| Hoogte | 30 mm | |
| Breedte | 320 mm | |
| Diepte | 520 mm | |
| Inzetbakken breedte | 50 mm | |
| Verdeelunit | 1 E = 10 mm | |
| Aantal indeling | 5 | |
| Geschikt voor lades met fronthoogte | 60 en hoger mm | |
| Geschikt voor lades met fronthoogte | 60 en hoger mm | |
| Geschikt voor lades breedte | 320 mm | |
| Geschikt voor lades diepte | 520 mm | |
| Materiaal | Polystyreen | |
| Producttype | Inzetbak |
| Artikelnummer | 960120 | |
| EAN/GTIN | 2050000986796 | |
| Nummer fabrikant | 960120 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | FRANZ FISCHLER KUNSTSTOFFVERARBEITUNG, GERMANENSTR. 19, 86343 KÖNIGSBRUNN, Deutschland, www.fischler.de |