Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Werkbank met 4 lades en 2 vleugeldeuren, Bladlengte: 2000mm

Artikelnummer: 934170 2000
2000

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Werkbank hoogte: 850
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 100
  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 900
  • Bladdikte: 40
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 90

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,5 mm
Werkbank hoogte 850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 100 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 900 kg
Bladdikte 40 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 90 %
Nivellering 20 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren Romp, RAL 7035, fronten, RAL 5018, 7016, 5005
Veiligheidscertificaat GS TÜV Süd
Hoogte 850 mm
Werkblad lengte 2.000 mm
Werkblad diepte 700 mm
Werkblad dikte 40 mm
Onderbouw breedte 1.775 mm
Onderbouw diepte 630 mm
Lades nuttige breedte 490 mm
Lades nuttige diepte 520 mm
Deurhoogte (links) 540 mm
Deurhoogte (rechts) 360 mm
Aantal lades 4
Materiaal werkblad Beuken multiplex
Oppervlak werkblad kleurloos gelakt
Werkbank centraal afsluitbaar ja
Seriewerkbank nee – oversteeklengte werkblad te groot
Gewicht 122 kg
Producttype Werkbank

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 934170 2000
EAN/GTIN 4045197281692
Nummer fabrikant 934170 2000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Werkblad 40 mm dik, niet-trekkend beuken multiplex, kleurloos gelakt met UV-lak.
  • Onderbouw - gelast plaatstaal.
  • Lades van plaatstaal met lichtlopende rollen van Delrin.
  • Deuren van plaatstaal, met verzonken kunststof handgreep, openingshoek 180° en zelfsluitend deurscharnier.
  • Centraal stiftcilinderslot met 2 sleutels.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte (midden): 180; 180; 180 mm
Lades met fronthoogte (rechts): 180 mm
Deurhoogte (links): 540 mm
Deurhoogte (rechts): 360 mm

Accessoires:

Voor bijpassend legbord zie nr. 934180.

Kleur:

Romp, RAL 7035, lichtgrijs,
front naar keuze in: RAL 5005, signaalblauw,
RAL 5018, turquoise,
RAL 7016, antracietgrijs, poedercoating.

Tip:

Niet met andere kleur leverbaar.

Geschikte producten