{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Materiaaldikte | 1 mm | |
| Werkbank hoogte | 850 mm | |
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 100 kg | |
| Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) | 2.000 kg | |
| Bladdikte | 50 mm | |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 90 % | |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Veiligheidscertificaat | GS TÜV Süd | |
| Serie | KOMBI | |
| Hoogte | 850 mm | |
| Ladenbehuizing hoogte | 800 mm | |
| Ladenbehuizing breedte | 600 mm | |
| Ladenbehuizing diepte | 630 mm | |
| Lades nuttige breedte | 490 mm | |
| Lades nuttige diepte | 520 mm | |
| Materiaal werkblad | Beuken multiplex | |
| Oppervlak werkblad | kleurloos gelakt | |
| Gewicht | 455 kg | |
| Producttype | Zeshoekige werkbank |
| Artikelnummer | 933500 250/7A | |
| Nummer fabrikant | 933500 250/7A | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |