{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Materiaaldikte | 1 mm | |
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 100 kg | |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 90 % | |
| Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Veiligheidscertificaat | GS TÜV Süd | |
| Serie | Workstation | |
| Fronthoogte | 60 mm | |
| Nuttige hoogte | 45 mm | |
| Nuttige breedte | 320 mm | |
| Nuttige diepte | 520 mm | |
| Hoogte ladewanden | 40 mm | |
| met individuele ladeontgrendeling | nee | |
| Producttype | Lade |
| Artikelnummer | 920140 60 | |
| Nummer fabrikant | 920140 60 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |