Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Rol-lade met geleiderails, Fronthoogte: 120mm

Artikelnummer: 920140 120

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Fronthoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 100
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 90
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Veiligheidscertificaat: GS TÜV Süd

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 100 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 90 %
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Veiligheidscertificaat GS TÜV Süd
Serie Workstation
Fronthoogte 120 mm
Nuttige hoogte 105 mm
Nuttige breedte 320 mm
Nuttige diepte 520 mm
Hoogte ladewanden 80 mm
met individuele ladeontgrendeling nee
Producttype Lade

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 920140 120
Nummer fabrikant 920140 120
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Zie beschrijving van nr. 920100/920110.

Tip:

Lade 300 mm geschikt voor hangmappensysteem.