Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Ladenbehuizingen compleet met lades, Model: S2C

Artikelnummer: 920100 S2C

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Model Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 100
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 90
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Hoogteverstelling in raster: 20
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 100 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 90 %
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster 20 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Veiligheidscertificaat GS TÜV Süd
Model S2C
Serie Workstation
Hoogte 302 mm
Breedte 430 mm
Diepte 630 mm
Nuttige hoogte 240 mm
Lades nuttige breedte 320 mm
Lades nuttige diepte 520 mm
Nuttige hoogte voor lades 240 mm
Aantal lades 2
Gewicht 25 kg
Producttype Werkbankbehuizing

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 920100 S2C
Nummer fabrikant 920100 S2C
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Voor de bevestiging van lades in een raster van 20 mm. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. De uittrekbeveiliging zorgt ervoor dat altijd maar 1 lade tegelijk kan worden geopend. De behuizing kan niet omkiepen.

Toepassing:

Ladenbehuizingen om workstation nr. 920001920023 naar keuze in te delen.

Plaatsing:

fronthoogte lade: 60; 80; 100 mm

Kleur:

Kastromp lichtgrijs, RAL 7035, lades signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Tip:

Lade 300 mm geschikt voor hangmappensysteem.

Geschikte producten