{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Constructie-uitvoering | Constructie van stalen buis | |
| Hoogteverstelling werkplek | 700-1000 mm | |
| Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) | 100 kg | |
| Uitvoering hoogteverstelling | elektrisch | |
| Bladdikte | 40 mm | |
| Nivellering | 25 mm | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Serie | Workstation | |
| Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot | 700 mm - 1.000 mm | |
| Breedte | 1.100 mm | |
| Werkblad lengte | 1.000 mm | |
| Werkblad diepte | 1.000 mm | |
| Werkblad dikte | 40 mm | |
| Materiaal werkblad | Multiplex-kern met kunststof Eluplan-toplaag | |
| Toplaag werkblad | Eluplan (kunststof), (linoleum toplaag) | |
| Oppervlak werkblad | antistatisch, zeer slijtbestendig, middelhard, niet kleurvast | |
| Kleur oppervlak werkblad | donkergrijs | |
| Gewicht | 65 kg | |
| Producttype | Hoekwerkplek |
| Artikelnummer | 920080 | |
| EAN/GTIN | 4045197169068 | |
| Nummer fabrikant | 920080 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |