Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Ladenbehuizingen compleet met lades verrijdbaar, Model: S4H

Artikelnummer: 920110 S4H

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Model Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 100
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 90
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Hoogteverstelling in raster: 20
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 100 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 90 %
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster 20 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Veiligheidscertificaat GS TÜV Süd
Model S4H
Serie Workstation
Hoogte 722 mm
Breedte 430 mm
Diepte 630 mm
Nuttige hoogte 460 mm
Lades nuttige breedte 320 mm
Lades nuttige diepte 520 mm
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Aantal zwenkwielen zonder vergrendeling 2
Wiel-⌀ 100 mm
Wiel-⌀ bokwiel 100 mm
Wiel-⌀ zwenkwiel 100 mm
met afrolrand ja
Aantal lades 3
Belastbaarheid 250 kg
Materiaal aflegbord ABS-kunststof
Aflegbord ja
Materiaal wiel Rubberen wielloopvlak grijs, slijtvast
Uitvoering verrijdbaar; met lades
Afrolrand uitvoering 4-zijdig
Greep ja
Plaatsing greep Voorzijde
Gewicht 41 kg
Producttype Gereedschapskast

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 920110 S4H
Nummer fabrikant 920110 S4H
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Voor de bevestiging van lades in een raster van 20 mm. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. De uittrekbeveiliging zorgt ervoor dat altijd maar 1 lade tegelijk kan worden geopend. De behuizing kan niet omkiepen.
Met topblad van zwarte ABS-kunststof en met duwbeugel, 4 zwenkwielen (2 met vergrendeling) ⌀ 100 mm met grijs, slijtvast rubber wielloopvlak in ABS-wielhuis.

Toepassing:

Ladenbehuizingen om workstation nr. 920001920023 naar keuze in te delen.

Plaatsing:

fronthoogte lade: 60; 100; 300 mm

Kleur:

Kastromp lichtgrijs, RAL 7035, lades signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Tip:

Lade 300 mm geschikt voor hangmappensysteem.

Geschikte producten