{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Materiaaldikte | 1,5 mm | |
| Werkbank hoogte | 850 mm | |
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 100 kg | |
| Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) | 700 kg | |
| Bladdikte | 40 mm | |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 90 % | |
| Nivellering | 20 mm | |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
| Kleuren | Romp, RAL 7035, fronten, RAL 5018, 7016, 5005 | |
| Veiligheidscertificaat | GS TÜV Süd | |
| Hoogte | 850 mm | |
| Werkblad lengte | 1.500 mm | |
| Werkblad diepte | 700 mm | |
| Werkblad dikte | 40 mm | |
| Onderbouw breedte | 1.200 mm | |
| Onderbouw diepte | 630 mm | |
| Lades nuttige breedte | 490 mm | |
| Lades nuttige diepte | 520 mm | |
| Deurhoogte (links) | 360 mm | |
| Deurhoogte (rechts) | 360 mm | |
| Aantal lades | 2 | |
| Materiaal werkblad | Beuken multiplex | |
| Oppervlak werkblad | kleurloos gelakt | |
| Werkbank centraal afsluitbaar | ja | |
| Seriewerkbank | nee – oversteeklengte werkblad te groot | |
| Gewicht | 81 kg | |
| Producttype | Werkbank |
| Artikelnummer | 934100 1500 | |
| EAN/GTIN | 4045197286659 | |
| Nummer fabrikant | 934100 1500 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |