Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Rol-lade met geleiderails, Fronthoogte: 140mm

Artikelnummer: 933760 140

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Fronthoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 100
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 90
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Veiligheidscertificaat: GS TÜV Süd

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 100 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 90 %
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Veiligheidscertificaat GS TÜV Süd
Serie KOMBI-werkbank
Fronthoogte 140 mm
Nuttige hoogte 125 mm
Nuttige breedte 490 mm
Nuttige diepte 520 mm
Hoogte ladewanden 120 mm
met individuele ladeontgrendeling nee
Producttype Lade

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 933760 140
EAN/GTIN 4045197279736
Nummer fabrikant 933760 140
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

plaatstaal met brede aluminium greep en labelstrip. Ladegeleiding met lichtlopende rollen ⌀ 28 mm Delrin 100 met zeer goede dempingseigenschappen en zeer geluidsarm − uittrekbaar tot 90%. Met sleufprofielen aan de binnenzijde voor lade-indeling.

T.b.v.:

Ladenbehuizing nr. 933750 (behalve gr. 720T); nr. 933820; nr. 933900 gr. 520 en 760; nr. 934800 gr. 600/540 en gr. 600/620; nr. 934820 gr. 600/540 en gr. 600/620; nr. 934830 gr. 600/540 en gr. 600/620.

Kleur:

signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Tip: