Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Ladenblokbehuizing zonder lades, Nuttige hoogte: 240mm

Artikelnummer: 933750 240

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nuttige hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 90
  • Hoogteverstelling in raster: 20
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Veiligheidscertificaat: GS TÜV Süd

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 90 %
Hoogteverstelling in raster 20 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Veiligheidscertificaat GS TÜV Süd
Serie KOMBI-werkbank
Hoogte 302 mm
Breedte 600 mm
Diepte 630 mm
Nuttige hoogte 240 mm
Nuttige hoogte voor lades 240 mm
Producttype Werkbankbehuizing

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 933750 240
EAN/GTIN 4045197279538
Nummer fabrikant 933750 240
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal met geleiders voor lades in een raster van 20 mm. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Kleur:

Kastromp lichtgrijs, RAL 7035, deuren signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Tip:

Let er bij het plaatsen van lades in de behuizingen op dat de nuttige hoogte van de behuizing gelijk is aan de som van de afzonderlijke fronthoogtes. Bij behuizingsvarianten met deuren moet op de nuttige hoogte voor lades in de behuizing worden gelet.

Geschikte producten