• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Staanders, Hoogte: 962mm

Artikelnummer: 938000 962
Prijs instellen 2 Stuk (87,00 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
962
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Veiligheidscertificaat: GS TÜV Süd

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Veiligheidscertificaat GS TÜV Süd
Serie KOMBI-werkbank
Hoogte 962 mm
Breedte 40 mm
Diepte 100 mm
Maximale uitrusting met geperforeerde wand 2 × nr. 938008 resp. nr. 938009
Maximale belastbaarheid 50 kg
Gewicht 6 kg
Producttype Staander

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 938000 962
EAN/GTIN 4045197680341
Nummer fabrikant 938000 962
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Robuust plaatstaal. Werkvlak zonder hindernissen dankzij de plaatsing zonder verstevigingsplaat. Inhaakopeningen in een raster van 50 mm aan de voorzijde, alsmede schroefdraadbussen aan de voor- en binnenzijde voor bevestiging van overige modules zoals geperforeerde wand, aflegbord enz. Staander met openingen aan de zijkant voor kabeldoorvoer. Levering per paar.

T.b.v.:

Geperforeerde wanden 2 × nr. 938008 resp. nr. 938009.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

Tip:

  • Maat 200 is alleen geschikt voor mediarail, aflegbord en Multifix.
  • Bij gebruik van mediarails a.u.b. mediamodule nr. 938002 gr. CUT/OUT meebestellen.
Geschikt voor de bevestiging van draagarmparen.

Downloads en documenten

Geschikte producten