{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Materiaaldikte | 1 mm | |
| Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 mm | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Serie | KOMBI-werkbank | |
| Hoogte | 481 mm | |
| Breedte | 920 mm | |
| Diepte | 25 mm | |
| geschikt voor type | 1000 | |
| Belastbaarheid | 100 kg | |
| Geperforeerde wand uitvoering | eenzijdig | |
| Gewicht | 6 kg | |
| Producttype | Geperforeerde wand |
| Artikelnummer | 938008 1000 | |
| Nummer fabrikant | 938008 1000 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |