Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Geperforeerde wand van plaatstaal dubbelzijdig, geschikt voor type: 1000

Artikelnummer: 938009 1000

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

geschikt voor type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Serie KOMBI-werkbank
Hoogte 481 mm
Breedte 920 mm
Diepte 25 mm
geschikt voor type 1000
Belastbaarheid 100 kg
Geperforeerde wand uitvoering tweezijdig
Gewicht 12 kg
Producttype Geperforeerde wand

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 938009 1000
EAN/GTIN 4045197681164
Nummer fabrikant 938009 1000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal, voor overzichtelijk opbergen van gereedschap.
Geperforeerde wand, dubbelzijdige uitvoering kan aan beide zijden afzonderlijk worden ingedeeld.

Toepassing:

Voor montage tussen staanders.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.