Sleufscheidingsschot voor lades diepte, 52 E, Hoogte: 33mm

Artikelnummer: 960030 33
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.764 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Werkbank

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor bedrijfsinrichting Werkbank
Hoogte 33 mm
Verdeelunit 1E = 10 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte 60; 80 mm
Geschikt voor lades diepte 520 mm
Geschikt voor lades diepte in E 52E
Materiaal Verzinkt plaatstaal
Fixatie aan ladebodem Schroefverbinding, bevestigingsschroeven worden meegeleverd
Producttype Sleufscheidingsstrips

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 960030 33
EAN/GTIN 4045197327482
Nummer fabrikant 960030 33
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Verzinkt plaatstaal, onderlinge sleufafstand 10 mm (komt overeen met een verdeelunit E).
Levering met bevestigingsschroeven.

T.b.v.:

Lades nr. 920140, nr. 933730, nr. 933760 en lades van de werkbanken nr. 920000, nr. 920010, nr. 930950 − 933427, nr. 933500933900 en nr. 934400934650.