{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Materiaaldikte | 1 mm | |
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 100 kg | |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 90 % | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Veiligheidscertificaat | GS TÜV Süd | |
| Serie | KOMBI-werkbank | |
| Fronthoogte | 100 mm | |
| Nuttige hoogte | 85 mm | |
| Nuttige breedte | 490 mm | |
| Nuttige diepte | 520 mm | |
| Hoogte ladewanden | 80 mm | |
| met individuele ladeontgrendeling | nee | |
| Producttype | Lade |
| Artikelnummer | 933760 100 | |
| EAN/GTIN | 4045197279712 | |
| Nummer fabrikant | 933760 100 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |