{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Materiaaldikte | 1 mm | |
| Serie | Workstation | |
| Lengte | 1.420 mm | |
| Diepte | 120 mm | |
| Lichtelement lengte | 1.110 mm | |
| Lichtelement diepte | 30 mm | |
| Wattage | 36 W | |
| Lichtstroom | 2.520 lm | |
| Kleurtemperatuur | 4.000 K | |
| geschikt voor type | 1500 | |
| Led-technologie | ja | |
| Niet-verblindend en zonder flikkering | ja | |
| Energievoorziening | Netvoeding | |
| Producttype | Opbouwlamp |
| Artikelnummer | 923602 1500 | |
| Nummer fabrikant | 923602 1500 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |